Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:13565230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,50 €

-

10+

3,93 €

39.47%

25+

2,57 €

60.53%

50+

1,88 €

71.05%

100+

1,56 €

76.02%

200+

1,18 €

81.87%

500+

0,97 €

85.09%

1000+

0,68 €

89.47%

2500+

0,59 €

90.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien