Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13565229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,44 €

-

10+

3,90 €

39.53%

25+

2,53 €

60.77%

50+

1,86 €

71.09%

100+

1,54 €

76.11%

200+

1,16 €

82.01%

500+

0,95 €

85.25%

1000+

0,67 €

89.68%

2500+

0,57 €

91.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-1214-10
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien