6,31 €/ Unitéhors TVA
7,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,80 € | 39.76% |
25+ | 2,45 € | 61.14% |
50+ | 1,81 € | 71.39% |
100+ | 1,48 € | 76.51% |
200+ | 1,22 € | 80.72% |
500+ | 0,99 € | 84.34% |
1000+ | 0,70 € | 88.86% |
2500+ | 0,61 € | 90.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-1012-20 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |