Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 9 mm WD

  • ERIKS:13565225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,87 €/ Unitéhors TVA

7,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,87 €

-

10+

3,46 €

41.10%

25+

2,15 €

63.43%

50+

1,54 €

73.79%

100+

1,24 €

78.96%

200+

0,99 €

83.17%

500+

0,74 €

87.38%

1000+

0,68 €

88.35%

2500+

0,59 €

89.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien