Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,81 €

-

10+

3,42 €

41.18%

25+

2,11 €

63.73%

50+

1,50 €

74.18%

100+

1,22 €

79.08%

200+

0,95 €

83.66%

500+

0,70 €

87.91%

1000+

0,65 €

88.89%

2500+

0,55 €

90.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-1012-04
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien