64,90 €/ Unitéhors TVA
78,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64,90 € | - |
10+ | 48,64 € | 25.06% |
25+ | 39,82 € | 38.64% |
50+ | 34,67 € | 46.57% |
100+ | 32,87 € | 49.36% |
200+ | 30,91 € | 52.37% |
500+ | 28,99 € | 55.33% |
1000+ | 27,72 € | 57.29% |
2500+ | 25,63 € | 60.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-95100-100 |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 108 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 95 mm |
d2 | 100 mm |
d3 | 108 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |