63,54 €/ Unitéhors TVA
76,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63,54 € | - |
10+ | 47,60 € | 25.09% |
25+ | 38,93 € | 38.73% |
50+ | 33,92 € | 46.62% |
100+ | 32,15 € | 49.40% |
200+ | 30,23 € | 52.42% |
500+ | 28,37 € | 55.35% |
1000+ | 27,09 € | 57.36% |
2500+ | 25,04 € | 60.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-9095-100 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 103 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 90 mm |
d2 | 95 mm |
d3 | 103 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |