37,37 €/ Unitéhors TVA
45,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,37 € | - |
10+ | 27,93 € | 25.27% |
25+ | 22,86 € | 38.84% |
50+ | 19,91 € | 46.72% |
100+ | 18,87 € | 49.52% |
200+ | 17,71 € | 52.62% |
500+ | 16,64 € | 55.47% |
1000+ | 15,87 € | 57.55% |
2500+ | 14,69 € | 60.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-8085-50 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 93 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 80 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 93 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |