4,69 €/ Unitéhors TVA
5,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,69 € | - |
10+ | 2,55 € | 45.75% |
25+ | 1,39 € | 70.45% |
50+ | 0,87 € | 81.38% |
100+ | 0,61 € | 87.04% |
200+ | 0,49 € | 89.47% |
500+ | 0,38 € | 91.90% |
1000+ | 0,28 € | 93.93% |
2500+ | 0,27 € | 94.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-081221-08 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 21 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 21 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |