4,67 €/ Unitéhors TVA
5,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,67 € | - |
10+ | 2,57 € | 45.12% |
25+ | 1,41 € | 69.92% |
50+ | 0,91 € | 80.49% |
100+ | 0,63 € | 86.59% |
200+ | 0,51 € | 89.02% |
500+ | 0,40 € | 91.46% |
1000+ | 0,32 € | 93.09% |
2500+ | 0,28 € | 93.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-081018-03 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 3 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |