5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,76 € | 45.28% |
25+ | 1,50 € | 70.19% |
50+ | 0,95 € | 81.13% |
100+ | 0,65 € | 87.17% |
200+ | 0,55 € | 89.06% |
500+ | 0,40 € | 92.08% |
1000+ | 0,30 € | 93.96% |
2500+ | 0,28 € | 94.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0812-16 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |