Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13564910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,57 €

45.34%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,87 €

81.38%

100+

0,63 €

86.64%

200+

0,49 €

89.47%

500+

0,38 €

91.90%

1000+

0,30 €

93.52%

2500+

0,27 €

94.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0812-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien