4,94 €/ Unitéhors TVA
5,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,94 € | - |
10+ | 2,76 € | 44.23% |
25+ | 1,56 € | 68.46% |
50+ | 1,05 € | 78.85% |
100+ | 0,74 € | 85.00% |
200+ | 0,63 € | 87.31% |
500+ | 0,55 € | 88.85% |
1000+ | 0,49 € | 90.00% |
2500+ | 0,40 € | 91.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0810-25 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |