Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 7.5 mm WD

  • ERIKS:11524370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

10+

2,53 €

45.49%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,59 €

87.30%

200+

0,46 €

90.16%

500+

0,36 €

92.21%

1000+

0,28 €

93.85%

2500+

0,25 €

94.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0810-07
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
7.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
7.5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien