4,12 €/ Unitéhors TVA
4,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,12 € | - |
10+ | 2,53 € | 38.71% |
25+ | 1,37 € | 66.82% |
50+ | 0,86 € | 79.26% |
100+ | 0,59 € | 85.71% |
200+ | 0,46 € | 88.94% |
500+ | 0,36 € | 91.24% |
1000+ | 0,30 € | 92.63% |
2500+ | 0,25 € | 94.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-081014-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |