Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 11 mm WD

  • ERIKS:13564897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,57 €

45.34%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,91 €

80.57%

100+

0,63 €

86.64%

200+

0,57 €

87.85%

500+

0,42 €

91.09%

1000+

0,38 €

91.90%

2500+

0,30 €

93.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0810-11
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
11 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien