4,85 €/ Unitéhors TVA
5,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,85 € | - |
10+ | 2,66 € | 45.10% |
25+ | 1,48 € | 69.41% |
50+ | 0,84 € | 82.75% |
100+ | 0,61 € | 87.45% |
200+ | 0,49 € | 89.80% |
500+ | 0,40 € | 91.76% |
1000+ | 0,32 € | 93.33% |
2500+ | 0,27 € | 94.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-081013-08 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 13 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 13 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |