4,88 €/ Unitéhors TVA
5,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 2,74 € | 43.97% |
25+ | 1,50 € | 69.26% |
50+ | 0,91 € | 81.32% |
100+ | 0,63 € | 87.16% |
200+ | 0,57 € | 88.33% |
500+ | 0,42 € | 91.44% |
1000+ | 0,38 € | 92.22% |
2500+ | 0,30 € | 93.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-081012-125 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 12.5 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 12.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |