Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 75 mm Ø arbre, 88 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 80 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13565048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

23,10 €/ Unitéhors TVA

27,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,10 €

-

10+

16,66 €

27.88%

25+

13,17 €

43.01%

50+

11,21 €

51.48%

100+

10,49 €

54.61%

200+

9,86 €

57.32%

500+

9,25 €

59.95%

1000+

8,80 €

61.92%

2500+

8,17 €

64.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-7580-50
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
88 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
75 mm
d2
80 mm
d3
88 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien