22,27 €/ Unitéhors TVA
26,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,27 € | - |
10+ | 16,04 € | 27.99% |
25+ | 12,64 € | 43.26% |
50+ | 10,75 € | 51.71% |
100+ | 10,05 € | 54.86% |
200+ | 9,37 € | 57.94% |
500+ | 8,82 € | 60.41% |
1000+ | 8,32 € | 62.63% |
2500+ | 7,77 € | 65.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-7075-50 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 83 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 70 mm |
d2 | 75 mm |
d3 | 83 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |