4,31 €/ Unitéhors TVA
5,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,31 € | - |
10+ | 2,26 € | 47.58% |
25+ | 1,18 € | 72.69% |
50+ | 0,68 € | 84.14% |
100+ | 0,42 € | 90.31% |
200+ | 0,38 € | 91.19% |
500+ | 0,30 € | 92.95% |
1000+ | 0,25 € | 94.27% |
2500+ | 0,21 € | 95.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0709-06 |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 7 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |