Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 7 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 9 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13396794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,62 €/ Unitéhors TVA

5,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,62 €

-

10+

2,51 €

45.68%

25+

1,35 €

70.78%

50+

0,84 €

81.89%

100+

0,59 €

87.24%

200+

0,46 €

90.12%

500+

0,36 €

92.18%

1000+

0,28 €

93.83%

2500+

0,25 €

94.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0709-12
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien