21,26 €/ Unitéhors TVA
25,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,26 € | - |
10+ | 15,24 € | 28.33% |
25+ | 11,99 € | 43.61% |
50+ | 10,18 € | 52.10% |
100+ | 9,48 € | 55.41% |
200+ | 8,76 € | 58.80% |
500+ | 8,17 € | 61.57% |
1000+ | 7,89 € | 62.91% |
2500+ | 7,16 € | 66.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-6570-50 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 78 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 65 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 78 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |