Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 80 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 62 mm WD

  • ERIKS:13565045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,94 €/ Unitéhors TVA

21,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,94 €

-

10+

12,69 €

29.24%

25+

9,86 €

45.02%

50+

8,30 €

53.71%

100+

7,70 €

57.10%

200+

7,35 €

59.00%

500+

6,82 €

61.97%

1000+

6,37 €

64.51%

2500+

5,99 €

66.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-606580-62
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
62 mm
Diamètre du bride
80 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
80 mm
b1
62 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien