Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 73 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:13565044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,64 €/ Unitéhors TVA

20,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,64 €

-

10+

11,70 €

29.68%

25+

9,04 €

45.66%

50+

7,62 €

54.22%

100+

7,03 €

57.76%

200+

6,67 €

59.93%

500+

6,06 €

63.58%

1000+

5,68 €

65.87%

2500+

5,09 €

69.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-6065-30
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien