Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 73 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:13565043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,55 €/ Unitéhors TVA

20,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,55 €

-

10+

11,69 €

29.39%

25+

8,95 €

45.92%

50+

7,54 €

54.42%

100+

6,94 €

58.09%

200+

6,56 €

60.39%

500+

5,97 €

63.95%

1000+

5,57 €

66.36%

2500+

4,94 €

70.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-6065-22
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
22 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien