Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 73 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13565042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

19,72 €/ Unitéhors TVA

23,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,72 €

-

10+

14,10 €

28.52%

25+

11,00 €

44.22%

50+

9,35 €

52.60%

100+

8,66 €

56.07%

200+

7,03 €

64.35%

500+

5,42 €

72.54%

1000+

4,09 €

79.29%

2500+

3,78 €

80.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-6065-07
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien