Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 73 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 65 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12477910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,80 €

-

10+

14,12 €

28.69%

25+

11,04 €

44.24%

50+

9,37 €

52.69%

100+

8,70 €

56.05%

200+

8,27 €

58.25%

500+

7,68 €

61.23%

1000+

7,30 €

63.15%

2500+

6,65 €

66.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-6065-50
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien