Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 9 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 7 mm Ø ext., 4.5 mm WD

  • ERIKS:13332036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,05 €

-

10+

2,72 €

32.86%

25+

1,56 €

61.50%

50+

0,95 €

76.53%

100+

0,51 €

87.32%

200+

0,46 €

88.73%

500+

0,42 €

89.67%

1000+

0,38 €

90.61%

2500+

0,32 €

92.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-060709-045
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
4.5 mm
Diamètre du bride
9 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
9 mm
b1
4.5 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien