Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 2.8 mm WD

  • ERIKS:13564877
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,58 €

-

10+

2,49 €

45.64%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,84 €

81.74%

100+

0,57 €

87.55%

200+

0,44 €

90.46%

500+

0,36 €

92.12%

1000+

0,27 €

94.19%

2500+

0,23 €

95.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-060814-028
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
2.8 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
14 mm
b1
2.8 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien