4,86 €/ Unitéhors TVA
5,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
10+ | 2,66 € | 45.31% |
25+ | 1,58 € | 67.58% |
50+ | 0,95 € | 80.47% |
100+ | 0,72 € | 85.16% |
200+ | 0,63 € | 87.11% |
500+ | 0,51 € | 89.45% |
1000+ | 0,42 € | 91.41% |
2500+ | 0,36 € | 92.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-060814-12 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |