Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:13564879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,58 €

44.94%

25+

1,46 €

68.83%

50+

0,95 €

79.76%

100+

0,67 €

85.83%

200+

0,57 €

87.85%

500+

0,46 €

90.28%

1000+

0,38 €

91.90%

2500+

0,32 €

93.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0608-35
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
35 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien