Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:13564878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,66 €

-

10+

2,55 €

45.31%

25+

1,41 €

69.80%

50+

0,91 €

80.41%

100+

0,63 €

86.53%

200+

0,51 €

88.98%

500+

0,42 €

91.02%

1000+

0,32 €

93.06%

2500+

0,28 €

93.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0608-25
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien