4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,58 € | - |
10+ | 2,49 € | 45.64% |
25+ | 1,35 € | 70.54% |
50+ | 0,84 € | 81.74% |
100+ | 0,57 € | 87.55% |
200+ | 0,44 € | 90.46% |
500+ | 0,36 € | 92.12% |
1000+ | 0,27 € | 94.19% |
2500+ | 0,23 € | 95.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0607-10 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |