4,48 €/ Unitéhors TVA
5,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,38 € | 47.03% |
25+ | 1,24 € | 72.46% |
50+ | 0,74 € | 83.47% |
100+ | 0,49 € | 88.98% |
200+ | 0,36 € | 91.95% |
500+ | 0,27 € | 94.07% |
1000+ | 0,21 € | 95.34% |
2500+ | 0,19 € | 95.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0607-055 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |