4,03 €/ Unitéhors TVA
4,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,03 € | - |
10+ | 2,66 € | 33.96% |
25+ | 1,54 € | 61.79% |
50+ | 0,93 € | 76.89% |
100+ | 0,51 € | 87.26% |
200+ | 0,46 € | 88.68% |
500+ | 0,42 € | 89.62% |
1000+ | 0,38 € | 90.57% |
2500+ | 0,32 € | 91.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0607-024 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2.4 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 2.4 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |