Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 11 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 7 mm Ø ext., 2.9 mm WD

  • ERIKS:13425164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,03 €

-

10+

2,66 €

33.96%

25+

1,54 €

61.79%

50+

0,93 €

76.89%

100+

0,51 €

87.26%

200+

0,46 €

88.68%

500+

0,42 €

89.62%

1000+

0,38 €

90.57%

2500+

0,32 €

91.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0607-029
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
2.9 mm
Diamètre du bride
11 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
2.9 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien