13,97 €/ Unitéhors TVA
16,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,97 € | - |
10+ | 9,65 € | 30.88% |
25+ | 7,33 € | 47.48% |
50+ | 6,10 € | 56.33% |
100+ | 5,59 € | 60.00% |
200+ | 5,32 € | 61.90% |
500+ | 4,77 € | 65.85% |
1000+ | 4,45 € | 68.16% |
2500+ | 3,99 € | 71.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-5055-40 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |