Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 63 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13565040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,58 €/ Unitéhors TVA

12,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,58 €

-

10+

7,05 €

33.39%

25+

5,15 €

51.35%

50+

4,20 €

60.32%

100+

3,78 €

64.27%

200+

3,59 €

66.07%

500+

3,23 €

69.48%

1000+

3,00 €

71.63%

2500+

2,72 €

74.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-5055-07
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien