10,66 €/ Unitéhors TVA
12,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,66 € | - |
10+ | 7,11 € | 33.33% |
25+ | 5,21 € | 51.16% |
50+ | 4,22 € | 60.43% |
100+ | 3,82 € | 64.17% |
200+ | 3,61 € | 66.13% |
500+ | 3,27 € | 69.34% |
1000+ | 3,08 € | 71.12% |
2500+ | 2,74 € | 74.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-5055-10 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |