13,91 €/ Unitéhors TVA
16,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,91 € | - |
10+ | 9,56 € | 31.28% |
25+ | 7,20 € | 48.22% |
50+ | 6,00 € | 56.83% |
100+ | 5,47 € | 60.66% |
200+ | 5,15 € | 62.98% |
500+ | 4,58 € | 67.08% |
1000+ | 4,09 € | 70.63% |
2500+ | 3,78 € | 72.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-5055-25 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |