Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 63 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13307118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,41 €/ Unitéhors TVA

18,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,41 €

-

10+

10,75 €

30.21%

25+

8,25 €

46.49%

50+

6,90 €

55.24%

100+

6,35 €

58.82%

200+

6,06 €

60.67%

500+

5,43 €

64.73%

1000+

5,02 €

67.45%

2500+

4,52 €

70.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien