Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 9.5 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 7 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13564860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,31 €

71.13%

50+

0,82 €

82.01%

100+

0,55 €

87.87%

200+

0,40 €

91.21%

500+

0,30 €

93.31%

1000+

0,25 €

94.56%

2500+

0,21 €

95.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-050709-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
9.5 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien