4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 2,55 € | 45.31% |
25+ | 1,39 € | 70.20% |
50+ | 0,87 € | 81.22% |
100+ | 0,61 € | 86.94% |
200+ | 0,49 € | 89.39% |
500+ | 0,40 € | 91.43% |
1000+ | 0,30 € | 93.47% |
2500+ | 0,27 € | 94.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0507-145 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 14.5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 14.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |