Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 11 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 7 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13564859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,56 €

-

10+

2,47 €

45.83%

25+

1,33 €

70.83%

50+

0,82 €

82.08%

100+

0,57 €

87.50%

200+

0,42 €

90.83%

500+

0,32 €

92.92%

1000+

0,25 €

94.58%

2500+

0,23 €

95.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0507-07
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
11 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien