4,56 €/ Unitéhors TVA
5,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,56 € | - |
10+ | 2,47 € | 45.83% |
25+ | 1,33 € | 70.83% |
50+ | 0,82 € | 82.08% |
100+ | 0,57 € | 87.50% |
200+ | 0,42 € | 90.83% |
500+ | 0,32 € | 92.92% |
1000+ | 0,25 € | 94.58% |
2500+ | 0,23 € | 95.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0507-05 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |