Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 10 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 6 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13564855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

10+

2,41 €

46.19%

25+

1,29 €

71.19%

50+

0,76 €

83.05%

100+

0,51 €

88.56%

200+

0,36 €

91.95%

500+

0,28 €

93.64%

1000+

0,21 €

95.34%

2500+

0,19 €

95.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0506-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
10 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
5 mm
d2
6 mm
d3
10 mm
b1
5 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien