Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 58 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13565039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,12 €/ Unitéhors TVA

17,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,12 €

-

10+

9,75 €

30.96%

25+

7,41 €

47.51%

50+

6,18 €

56.26%

100+

5,66 €

59.89%

200+

5,40 €

61.78%

500+

4,86 €

65.55%

1000+

4,64 €

67.16%

2500+

4,05 €

71.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien