13,05 €/ Unitéhors TVA
15,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,05 € | - |
10+ | 8,95 € | 31.44% |
25+ | 6,75 € | 48.33% |
50+ | 5,61 € | 57.06% |
100+ | 5,09 € | 60.99% |
200+ | 4,86 € | 62.74% |
500+ | 4,37 € | 66.52% |
1000+ | 4,20 € | 67.83% |
2500+ | 3,67 € | 71.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-4550-30 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |