12,94 €/ Unitéhors TVA
15,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,94 € | - |
10+ | 8,85 € | 31.57% |
25+ | 6,65 € | 48.60% |
50+ | 5,47 € | 57.71% |
100+ | 4,98 € | 61.53% |
200+ | 4,75 € | 63.29% |
500+ | 4,28 € | 66.96% |
1000+ | 4,14 € | 67.99% |
2500+ | 3,59 € | 72.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-4550-25 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |